曜日別特売

水性ヤネフレッシュフッソ

水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性
水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分ふっ素樹脂タイプ艶消主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10塗付量(kg/m2)0.28~0.32
全46種類を絞り込む
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741974181缶(15kg)RC-111 レディシュオレンジ
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741974271缶(4kg)RC-111 レディシュオレンジ
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741974361缶(15kg)RC-101 ブリックレッド
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741974451缶(4kg)RC-101 ブリックレッド
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741974541缶(15kg)RC-112 マルーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741974631缶(4kg)RC-112 マルーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741974721缶(15kg)RC-141 キャメルイエロー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741974881缶(4kg)RC-141 キャメルイエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741974971缶(15kg)RC-117 アースブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741975061缶(4kg)RC-117 アースブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741975151缶(15kg)RC-118 ブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741975241缶(4kg)RC-118 ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741975331缶(15kg)RC-113 チョコレート
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741975421缶(4kg)RC-113 チョコレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741975581缶(15kg)RC-102 チェスナットブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741975671缶(4kg)RC-102 チェスナットブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741975761缶(15kg)RC-108 アイビーブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741975851缶(4kg)RC-108 アイビーブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741975941缶(15kg)RC-119 チャコールグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741976031缶(4kg)RC-119 チャコールグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741976121缶(15kg)RC-103 ココナッツブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741976281缶(4kg)RC-103 ココナッツブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741976371缶(15kg)RC-106 グレー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741976461缶(4kg)RC-106 グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741976551缶(15kg)RC-107 ミッドナイトグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741976641缶(4kg)RC-107 ミッドナイトグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741976731缶(15kg)RC-120 ナチュラルグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741976821缶(4kg)RC-120 ナチュラルグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741976981缶(15kg)RC-121 セピアブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741977071缶(4kg)RC-121 セピアブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741977161缶(15kg)RC-104 グリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741977251缶(4kg)RC-104 グリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741977341缶(15kg)RC-142 フォレストグリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741977431缶(4kg)RC-142 フォレストグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741977521缶(15kg)RC-114 ディープグリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741977681缶(4kg)RC-114 ディープグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741977771缶(15kg)RC-109 ダークグリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741977861缶(4kg)RC-109 ダークグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741977951缶(15kg)RC-105 ディープブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978041缶(4kg)RC-105 ディープブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741978131缶(15kg)RC-115 サックスブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978221缶(4kg)RC-115 サックスブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741978381缶(15kg)RC-116 ウルトラマリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978471缶(4kg)RC-116 ウルトラマリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
741978561缶(15kg)RC-110 スレートブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978651缶(4kg)RC-110 スレートブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする