ヤネフレッシュ

ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741978741セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978831セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741978921セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741979081セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979171セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979261セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979351セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741979441セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741979531セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741979621セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979781セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979871セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741979961セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980051セット(16kg)RC-101 ブリックレッド3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980141セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980231セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741980321セット(4kg)RC-101 ブリックレッド3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741980481セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741980571セット(16kg)RC-112 マルーン艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980661セット(16kg)RC-112 マルーン3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980751セット(16kg)RC-112 マルーン艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741980841セット(4kg)RC-112 マルーン艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741980931セット(4kg)RC-112 マルーン3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741981021セット(4kg)RC-112 マルーン艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741981181セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741981271セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741981361セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741981451セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741981541セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741981631セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741981721セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741981881セット(16kg)RC-117 アースブラウン3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741981971セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741982061セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982151セット(4kg)RC-117 アースブラウン3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982241セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982331セット(16kg)RC-118 ブラウン艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741982421セット(16kg)RC-118 ブラウン3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741982581セット(16kg)RC-118 ブラウン艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741982671セット(4kg)RC-118 ブラウン艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982761セット(4kg)RC-118 ブラウン3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982851セット(4kg)RC-118 ブラウン艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741982941セット(16kg)RC-113 チョコレート艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741983031セット(16kg)RC-113 チョコレート3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741983121セット(16kg)RC-113 チョコレート艶消16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741983281セット(4kg)RC-113 チョコレート艶有4L
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
741983371セット(4kg)RC-113 チョコレート3分艶4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741983461セット(4kg)RC-113 チョコレート艶消4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741983551セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン艶有16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741983641セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン3分艶16L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする