曜日別特売

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) - アサヒペン
(45件のレビュー)

タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。油性 or 水性油性使用場所屋内外兼用乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間特性つやあり主成分アクリル樹脂主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18852042851本(420mL)0.8~1.4グロスホワイト0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852058911本(420mL)0.8~1.4ゴールド0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852067641本(420mL)0.8~1.4オレンジ0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852076701本(420mL)0.8~1.4ウルトラマリン0.126L
1,750
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
18852085621本(420mL)0.8~1.4ファインレッド0.126L
1,750
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
18852103921本(420mL)0.8~1.4クリヤ0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852128901本(420mL)0.8~1.4シルバー0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852137651本(420mL)0.8~1.4イエロー0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852146671本(420mL)0.8~1.4グリーン0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852155691本(420mL)0.8~1.4スカイブルー0.126L
1,750
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
18852164841本(420mL)0.8~1.4チョコレート0.126L
1,750
999
1,099(税込)
4日以内出荷
18852173871本(420mL)0.8~1.4グレー0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852182891本(420mL)0.8~1.4グロスブラック0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852198811本(420mL)0.8~1.4アイボリー0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852216831本(420mL)0.8~1.4ブラウン0.126L
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
18852234921本(300mL)0.6~1.0クリヤ0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852286631本(300mL)0.6~1.0ファイヤーレッド0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18852322731本(300mL)0.6~1.0ブライトイエロー0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18852338771本(300mL)0.6~1.0ライトブルー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852347821本(300mL)0.6~1.0ライトブラウン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852356831本(300mL)0.6~1.0ブラウン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852365711本(300mL)0.6~1.0パープル0.09L
1,500
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
18852374721本(300mL)0.6~1.0コスモスピンク0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852383741本(300mL)0.6~1.0モスグリーン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852392751本(300mL)0.6~1.0ミントグリーン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
18852478671本(300mL)0.6~1.0グリーン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
18852487681本(300mL)0.6~1.0トロピカルグリーン0.09L
1,500
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
18852496691本(300mL)0.6~1.0スカイブルー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852505641本(300mL)0.6~1.0オレンジ0.09L
1,500
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
18852514651本(300mL)0.6~1.0イエロー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852523661本(300mL)0.6~1.0フレッシュグリーン0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18852557701本(300mL)0.6~1.0ウルトラマリン0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852602841本(300mL)0.6~1.0チョコレート0.09L
1,500
939
1,033(税込)
3日以内出荷
18852618871本(300mL)0.6~1.0グレー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852706761本(300mL)0.6~1.0カジュアルグリーン0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18852715611本(300mL)0.6~1.0ディープレッド0.09L
1,500
949
1,044(税込)
3日以内出荷
18852724621本(300mL)0.6~1.0ファインレッド0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852776781本(300mL)0.6~1.0ロイヤルブルー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852785791本(300mL)0.6~1.0ラベンダー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852794851本(300mL)0.6~1.0グロスホワイト0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852803811本(300mL)0.6~1.0アイボリー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852812891本(300mL)0.6~1.0グロスブラック0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18852828901本(300mL)0.6~1.0シルバー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18852837911本(300mL)0.6~1.0ゴールド0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18853022801本(300mL)0.6~1.0ミルキーホワイト0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18853038861本(300mL)0.6~1.0ライトグレー0.09L
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
18853092881本(300mL)0.6~1.0チャコールグレー0.09L
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
18853162821本(100mL)0.2~0.4ライトブラウン0.03L
980
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
18853196871本(100mL)0.2~0.4グレー0.03L
980
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
18853205781本(100mL)0.2~0.4ロイヤルブルー0.03L
980
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 塗装作業時

弊社では使う用途ごとに色分けしています。発色もよく愛用しています。

2025-09-24
用途: 金属塗装
サービス業

いろんな色が選べ、重ね塗りするとイイ感じに仕上がるので、もう少し容量があれば言う事なしです

対象商品 : 18853092
2024-06-25
用途: 車両の補修、塗装。

新車の時から下半分に塗ってある色と、この色(チャコールグレー)がピッタリ合って補修に便利してます。

1が参考にしています
対象商品 : 18852146
2023-10-10
用途: 塗装作業時
サービス業

カラバリも豊富なアサヒペンさんのクリエイティブカラースプレー。垂れにくく塗膜も強め。かれこれ20年以上愛用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 18852042
2023-12-18
用途: 表札の塗装

長年使用しておりますが発色も良く耐用年数もそこそこあり非常に重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 18853555
2023-10-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

量販店に行かなくても届けてくれるので助かった。商品も信頼出来る使いやすい商品でした。

対象商品 : 18852776
2023-04-30
用途: バイクの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

耐ガスのためにはウレタンのクリヤ塗装が必要ですが、これは市販のカラースプレーでは塗りやすいかと思います。噴霧パターンの拡散がいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 18852487
2023-05-05
用途: 作業機械の塗装
製造業

価格的に少し高いですが、つかっては最高です。色むらもなく、タレもなく
キレイに仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする