FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)

FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) - 三菱電機

PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル

質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600内容量1台
注意
※半波整流方式の負荷は接続しないでください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75780818FW-J10-0.5K
70,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする