36Vコードレスチェンソー

36Vコードレスチェンソー HiKOKI(日立工機)
(2件のレビュー)

マルチボルト蓄電池搭載により、サイズダウン&作業量アップ
オイル残量が見やすい点検窓
本機を吊り下げる際にロープを結べる収納フック付です

電圧(V)36 チェーン形式91PX-45E チェーンスピード(m/s)[m/分]8.3[498] バー全長(mm)300 質量(kg)4.3(BSL36A18装着時) ピッチ刃:3/8インチ 切断能力(mm)300 モーター直流 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)599×214×256(蓄電池装着時) 給油方式自動 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分[標準付属のUC18YDLで充電した場合] 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 適合バッテリーBSL36A18 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(mL)80 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77459488 CS3630DA (2XP) 急速充電器(冷却機能付)・チェンケース・チェンオイル(50mL×1個)・六角棒スパナ(4mm)・予備電池・電池カバー 2.5/5.0 BSL36A18(冷却対応)
95,400
 
 
取扱い終了
77459497 CS3630DA (NN) - - BSL36A18(冷却対応)(別売)
44,900
 
 
取扱い終了
45071688 CS3630DA (XP) 急速充電器(冷却機能付)・チェンケース・チェンオイル(50mL×1個)・六角棒スパナ(4mm)・予備電池・電池カバー 2.5/5.0 BSL36A18(冷却対応)
70,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77459488 CS3630DA (2XP) 28656156 CS3625DC (XPZ) CS3625DC (XPZ) 36V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 28656156 36V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 1台 48,980 税込53,878 ナショナルブランドの相当品です
77459497 CS3630DA (NN) 28656165 CS3625DC (NN) CS3625DC (NN) 36V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 28656165 36V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 1台 30,980 税込34,078 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-01-18
用途:
土木作業時の伐採
その他業種

作業性が良く、始動時のわずらわしさが無い。燃料を使用しないので安全です。

対象商品:
77459497
2023-04-26
用途:
薪つくり、支障木伐採等
建設業・工事業

2台目です。モータブラシに木くずが入るのか非常にブラシの寿命が短く
油断してたらモーターが壊れました。改善の余地があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする