ENDO(遠藤照明)
LEDランプ/E17/昼白色5000K
色
昼白色
口金
E17
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77898503
RAD-714N
クリプトン60W相当
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
77898528
RAD-715N
クリプトン40W相当
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください