ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77898905
RAD-730M
ナチュラルホワイト
4000
83
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77898932
RAD-731M
電球色
3000
83
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77898966
RAD-732M
電球色
2700
83
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77899054
RAD-735M
電球色
3000
92
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77899088
RAD-736M
電球色
2700
92
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください