ベアリンググリース 16kg

ベアリンググリース 16kg モノタロウ
(2件のレビュー)

高温・高荷重・高速などの条件に適応しています。
安全性に優れ、長時間使用できます。耐水性・耐摩耗性・防錆性に優れています。

用途各種産業機械のベアリング及び小型、大型車両のホイールベアリング用 ちょう度3号 淡褐色 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 内容量1缶(16kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84186025 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84186025 - 09966844 MPDX-3-16 MPDX-3-16 ニグルーブMP-DX 出光NTG 09966844 ニグルーブMP-DX 出光NTG 1缶(16kg) 34,980 税込38,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84186025
2021-10-18
用途:
ガスネジのカジリ防止

他のメーカーから変更。使用感変わらず約半値は魅力的。

今後リピート決定です。

対象商品:
84186025
2018-08-24
用途:
ベアリング部へのグリスアップ用

だいぶ以前より価格が上がっていますが、やむをえないのでしょうね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする