中西産業 中西産業の 建築金物 中西産業の 建具金物 中西産業の ドア・扉金物 ドアアイ ドアアイ 注文コード 視界160℃ 用途厚ドア用 材質銅合金 仕上クローム 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6R-35 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81951625 6R-35 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドアスコープ No.5 シロクマ 税込¥1,099~ ¥999~ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 566 明り取り(調整付) BEST[金物] 税込¥1,648~ ¥1,498~ 600NC グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 600NP グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 600NC グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 601B ラバトリーヒンジ BEST[金物] 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 460H フランス落 BEST[金物] 税込¥59,378~ ¥53,980~ 458 ジュータン用フランス落 BEST[金物] 税込¥18,678~ ¥16,980~ 460 フランス落 BEST[金物] 税込¥13,178~ ¥11,980~ 618H 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 624A アーム型笠木戸当り BEST[金物] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 608 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥4,398~ ¥3,998~ 617 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物ドアビュアー・ドアスコープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります 丁番 ヒンジ ステー 戸当り ドアクローザー 門扉固定 ドアキャッチ ドアチェーン ドアガード ドアビュアー・ドアスコープ 明かり採り ペット用出入口 ドア・扉金物関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品