ミルミキサー

ミルミキサー YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

調理の楽しさが広がる1台3役のミキサー。ジューサー/ミキサー/お茶ひきの1台3役。

用途ミル付きミキサー、ジュースミキサー、コーヒーミルとして。 質量(kg)0.8 容量(mL)ミル:75、ミキサー:400、お茶挽き:最大3g 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])ミル:24000、ミキサー:22300、お茶挽き:24000 電源コード(m)1.8 定格時間(分)1(1分使用、30分以上休止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×24 内容量1台
注意
※業務用ではございません。
※連続1分以上の運転は絶対に行わないで下さい。
※1分使用、30分以上休止。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81966167 MR-280(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81966167 MR-280(W) 28659428 YMH-400(W) YMH-400(W) ミルミキサー YAMAZEN(山善) 28659428 ミルミキサー YAMAZEN(山善) 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81966167
2020-06-28
用途:
ちょっと小さい
サービス業

ミキサーは量も十分でいいのですが
ミルサーのほうは両方とも小さく
せめて大きな方はもう少しサイズが欲しい
沢山のものを細かくしたいときには何回も繰り返さないといけない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする