台和
インサートカップ
飲料用のインサートカップ。カップホルダーは別売りです。
材質
PS
色
白
容量(mL)
約205
直径(Φmm)
82
高さ(mm)
78
入数
100
内容量
1袋(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973106
U
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください