U インサートカップ 台和 81973106

U インサートカップ 台和 81973106
U インサートカップ 台和 81973106

インサートカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81973106
品番
U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

飲料用のインサートカップ。カップホルダーは別売りです。

材質
PS
色
白
容量(mL)
約205
直径(Φmm)
82
高さ(mm)
78
入数
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする