LED電球 T型(狭所対応)
広配光タイプ、配光角度約280度。
口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具に最適。
密閉器具、断熱材施工器具にも対応。
省エネ法2017年度目標基準値達成。
用途一般白熱電球からの代替え球として・電球形蛍光ランプからの代替え球として
電源(V)100(50/60Hz)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)280
電球の種類LED
内容量1個
注意
※仕様の数値は標準値です。前後する場合があります。※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81992864 | LDT4D-G IS9 | 52235944 | LDT4D-G IG92 |
![]() |
LED電球T形40形全方向タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥589 税込¥648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
81992882 | LDT7D-G IS9 | 52235987 | LDT7D-G IG92 |
![]() |
LED電球T形60形全方向タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
81992934 | LDT4L-G-E17 IS9 | 52236364 | LDT4L-G-E17 IG92 |
![]() |
小形LED電球T形40形全方向タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 81992855
2018-10-26
- 用途:
- ダウンライトの球交換
居室のダウンライトが口金横向きの蛍光管がついていたのですが、これに代わるLEDがないか探していたら、東芝やパナソニックにありましたがとても価格が高く、節電の為にLEDに取替える意味がないように思えて、躊躇していました。他にないかと探していたところ、この商品にヒットしました。
蛍光灯と違い、すぐ点灯し、しかも点灯した週間から明るい。配光が心配でしたが、全く問題なし。ダウンライトがたくさんあるので、少しづつ交換していきたいと思います。