LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン 6社対応
|
リモコン付LEDシーリングライト専用の汎用リモコン。調光(明/暗)、調色(寒色/暖色)機能対応。
国内6社のメーカーに対応:パナソニック・東芝・NEC・シャープ・HITACHI・OHM。
チャンネル切替により、同一機種の照明器具2台を操作できます。
切タイマー(30/60分)、光るボタン(全灯、常夜灯)、壁ホルダー付。
電源は電池(単3形乾電池2本・別売)。アルカリ乾電池の場合、通常の使用で約2年使用できます。
付属品ホルダー、ネジ×2本、保証書付き取扱説明書
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×140×20
有効距離(m)6
調光の可否否
内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
・対応コード表は2019年6月末まで調査したデータに基づき作成したものです。
・同じメーカーであっても対応できない機種があります。
・一部の機種で「全灯」ボタンのみで電源オンとオフを操作できます。
・NECなどの一部の機種の調色式機能に対応できないことがあります。