Bluetooth3.0対応 コンパクトキーボード 薄型モデル ブラック

Bluetooth3.0対応 コンパクトキーボード 薄型モデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Bluetooth(R)3.0 class2対応
持ち運びに便利な,薄くて軽いモバイルキーボード
電池交換不要,リチウムポリマー電池
Android,Mac,iOS,Windows で使えるキーデザイン
タブレット/スマートフォンに便利な英語キー配列
グラつかないパンタグラフ構造
タイプミスを軽減できるアイソレーションデザイン
RoHS基準値準拠

使用の目安
想定使用可能時間/167日
※メーカー計測値につき保証値ではありません。※ライトユーザーを想定した計算値。自然放電を考慮せず。1日8時間のパソコン操作のうちキーボード使用を5%と想定。
動作環境
温度:5℃~40℃
湿度:5%~90%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10
磁性体(鉄鋼の机など)約3
※環境によって異なります。
質量(g)
約152
適合規格
準拠規格 Bluetooth(R) Ver.3.0 class2準拠
接続方式
無線
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×6×125
キー配列
64キー
商品構成
本体、USBケーブル(microB-Type-Aオス[充電用/約1m])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)
電波形式
FH-SS方式
保証期間
6ヶ月
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.2
キーピッチ(mm)
17
電波周波数(GHz)
2.4帯
無線通信方式
Bluetooth(R)3.0 Class2
プロファイル
HID(Human Interface Device profile)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382328BSKBB500BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする