曜日別特売

テラステーション 管理者・RAID機能搭載 6ドライブNAS

テラステーション 管理者・RAID機能搭載 6ドライブNAS - BUFFALO(バッファロー)

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
オフィスの情報共有を高速化
ビジネスシーンにテラステーション
iSCSIターゲット対応。NAS+iSCSIを同時使用
遠隔地にあるTeraStationの状態を監視
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
本体交換時や障害からの迅速な復旧をサポート
多彩なバックアップ機能
オフィスの24時間稼働を支える
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
起動承認機能で不正起動を防止
セキュリティーから運用まで安心管理
ウイルスチェック機能拡張パックに対応
WebAccess for BusinessでNASを外から活用

ベイ数
6
RAID機能
RAID 0/1/5/6/10/50/51
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384945TS5600DN0606インターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:6(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
6
オープン
取扱い終了
返品不可
83384954TS5600DN1206-12
オープン
取扱い終了
返品不可
83384963TS5600DN1806インターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:6(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
18
オープン
取扱い終了
返品不可
83384972TS5600DN2406インターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:6(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする