曜日別特売

ビニデラックス300S

ビニデラックス300S - 関西ペイント

VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。
ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。
ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
注意
※開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるま で十分乾燥させて下さい。
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83152283-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152317-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152335-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152405-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152432-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152466-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152484-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152518-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152588-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152633-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152667-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152694-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152728-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152798-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152834-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152852-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152904-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152938-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83152974-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153044-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153114-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153157-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153193-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153227-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153254-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153288-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153315-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153342-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153376-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153403-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153437-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153464-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153498-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153525-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153577-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153613-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153665-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153708-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153735-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153778-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153796-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153814-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153848-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153884-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153927-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153954-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83153988-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83154015-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83154042-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
83154067-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする