| 83145168 | OR VMQ-70 P3-N (4CP - 3Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 2.8±0.21 | 6.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145204 | OR VMQ-70 P4-N (4CP - 4Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 3.8±0.21 | 7.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145238 | OR VMQ-70 P5-N (4CP - 5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 4.8±0.22 | 8.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145265 | OR VMQ-70 P6-N (4CP - 6Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 5.8±0.22 | 9.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145326 | OR VMQ-70 P7-N (4CP - 7Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 6.8±0.24 | 10.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145344 | OR VMQ-70 P8-N (4CP - 8Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 7.8±0.24 | 11.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145378 | OR VMQ-70 P9-N (4CP - 9Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 8.8±0.25 | 12.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145396 | OR VMQ-70 P10-N (4CP - 10Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 9.8±0.25 | 13.6 | 1.9±0.08 | | | |
| 83145432 | OR VMQ-70 P10A-N (4CP - 10ANソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 9.8±0.25 | 14.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145527 | OR VMQ-70 P11-N (4CP - 11Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 10.8±0.27 | 15.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145554 | OR VMQ-70 P11.2-N (4CP - 11.2Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 11.0±0.27 | 15.8 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145597 | OR VMQ-70 P12-N (4CP - 12Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 11.8±0.28 | 16.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145624 | OR VMQ-70 P12.5-N (4CP - 12.5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 12.3±0.28 | 17.1 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145676 | OR VMQ-70 P14-N (4CP - 14Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 13.8±0.28 | 18.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145703 | OR VMQ-70 P15-N (4CP - 15Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 14.8±0.30 | 19.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145746 | OR VMQ-70 P16-N (4CP - 16Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 15.8±0.30 | 20.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145764 | OR VMQ-70 P18-N (4CP - 18Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 17.8±0.31 | 22.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145798 | OR VMQ-70 P20-N (4CP - 20Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 19.8±0.33 | 24.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145895 | OR VMQ-70 P21-N (4CP - 21Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 20.8±0.34 | 25.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145922 | OR VMQ-70 P22-N (4CP - 22Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 21.8±0.36 | 26.6 | 2.4±0.09 | | | |
| 83145965 | OR VMQ-70 P22A-N (4CP - 22ANソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 21.7±0.36 | - | 3.5±0.1 | | | |
| 83145992 | OR VMQ-70 P22.4-N (4CP - 22.4Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 22.1±0.36 | 29.1 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146044 | OR VMQ-70 P24-N (4CP - 24Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 23.7±0.36 | 30.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146087 | OR VMQ-70 P25-N (4CP - 25Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 24.7±0.37 | 31.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146105 | OR VMQ-70 P25.5-N (4CP - 25.5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 25.2±0.37 | 32.2 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146148 | OR VMQ-70 P26-N (4CP - 26Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 25.7±0.39 | 32.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146175 | OR VMQ-70 P28-N (4CP - 28Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 27.7±0.42 | 34.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146218 | OR VMQ-70 P29-N (4CP - 29Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 28.7±0.43 | 35.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146254 | OR VMQ-70 P29.5-N (4CP - 29.5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 29.2±0.43 | 36.2 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146288 | OR VMQ-70 P30-N (4CP - 30Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 29.7±0.43 | 36.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146306 | OR VMQ-70 P31-N (4CP - 31Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 30.7±0.45 | 37.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146324 | OR VMQ-70 P31.5-N (4CP - 31.5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 31.2±0.46 | 38.2 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146342 | OR VMQ-70 P32-N (4CP - 32Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 31.7±0.46 | 38.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146376 | OR VMQ-70 P34-N (4CP - 34Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 33.7±0.49 | 40.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146412 | OR VMQ-70 P35-N (4CP - 35Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 34.7±0.51 | 41.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146437 | OR VMQ-70 P35.5-N (4CP - 35.5Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 35.2±0.51 | 42.2 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146455 | OR VMQ-70 P36-N (4CP - 36Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 35.7±0.51 | 42.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146482 | OR VMQ-70 P38-N (4CP - 38Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 37.7±0.55 | 44.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146525 | OR VMQ-70 P39-N (4CP - 39Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 38.7±0.55 | 45.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146577 | OR VMQ-70 P40-N (4CP - 40Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 39.7±0.55 | 46.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146604 | OR VMQ-70 P41-N (4CP - 41Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 40.7±0.57 | 47.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146622 | OR VMQ-70 P42-N (4CP - 42Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 41.7±0.58 | 48.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146665 | OR VMQ-70 P44-N (4CP - 44Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 43.7±0.61 | 50.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146683 | OR VMQ-70 P45-N (4CP - 45Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 44.7±0.61 | 51.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146753 | OR VMQ-70 P46-N (4CP - 46Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 45.7±0.63 | 52.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146814 | OR VMQ-70 P48-N (4CP - 48Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 47.7±0.66 | 54.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146884 | OR VMQ-70 P49-N (4CP - 49Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 48.7±0.67 | 55.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146902 | OR VMQ-70 P50-N (4CP - 50Nソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 49.7±0.67 | 56.7 | 3.5±0.1 | | | |
| 83146945 | OR VMQ-70 P48A-N (4CP - 48ANソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 47.6±0.66 | 59 | 5.7±0.13 | | | |
| 83146988 | OR VMQ-70 P50A-N (4CP - 50ANソウトウ) | シリコンゴム(VMQ) | 49.6±0.67 | 61 | 5.7±0.13 | | | |