NOK NOKの 機構部品 NOKの シール/バネ部品 NOKの パッキン パッキン UNI型 パッキン UNI型 注文コード 83209832 材質ニトリルゴム(NBR) 型式UNI 部品番号FU1925M1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UNI 50 63 10 寸法C(mm) 選択解除 4 外径D(Φmm) 選択解除 63 寸法HA(mm) 選択解除 11 寸法HB(mm) 選択解除 14 内径d(Φmm) 選択解除 50 高さh(mm) 選択解除 10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83209832 UNI 50 63 10 4 63 11 14 50 10 オープン ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (8) ソフトワイパBIHI 阪上製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) 補修用 リアアブソ-バ- カヤバ(KYB) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 税込¥2,088~ ¥1,898~ 高たわみ用強力ばね 東発 税込¥505~ ¥459~ Oリング・フッ素 NOK 税込¥219 ¥199 バスケットへ 軸付シール 武蔵オイルシール工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ オイルシール 武蔵オイルシール工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ シャフトシール SKF(日本エスケイエフ) 税込¥948 ¥862 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 税込¥22~ ¥20~ 精密パラレルブロック ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ 295H ハイドハンドル BEST(金物) 税込¥901 ¥819 295 ハイドロック BEST(金物) 税込¥307 ¥279 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、焼入鋼 Halder 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Halder 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Halder 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品