Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 - SEAGATE(シーゲイト)
(1件のレビュー)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適

用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
全10種類を絞り込む
容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量
キャッシュメモリ(MB)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28514135ST1000DM0141個1TB2567200SATA
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
57402644ST2000DM0081個2TB2567200SATA
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
83376563ST500DM0091台500GB647200SATA
オープン
取扱い終了
57402669ST2000DM0051個2TB2565400SATA
オープン
取扱い終了
62476953ST2000DM0081台2TB2567200SATA6Gb/s
オープン
取扱い終了
返品不可
83376572ST1000DM0101台1TB647200SATA
オープン
取扱い終了
62476969ST8000DM0041台8TB2565400SATA
オープン
取扱い終了
83376588ST2000DM0061台2TB647200SATA
オープン
取扱い終了
返品不可
83376597ST3000DM0081台3TB647200SATA
オープン
取扱い終了
返品不可
83376606ST4000DM0041台4TB2565400SATA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83376572
2021-09-04
用途: 自宅のPC用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の梱包状態がスカスカ(箱の中でプチプチ1枚巻かれたHDDが暴れまくれるようなw)でびっくりしました。Win10の起動ディスクとして使用しています。少し「ジリジリ」と音はしますが、快適に使えています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする