HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]
クローン機能も搭載した、裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできるクレードル
どれで~もつながる! M.2 SSD+4タイプの2台まで同時接続
PCレスでM.2 NVMeへのデータコピーが可能
ヒートシンク付きM.2 SSDもそのままOK!
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)搭載で高速データ転送可能
- セット内容
- CRCSNSU10GCP 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A⇔Type-C ×1・Type-C⇔Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×3(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅140×高さ165×奥行15
- 質量(g)
- (約)155(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / 10(USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC)、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6(USB4~USB2.0ポートを搭載したMac)
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- 色(本体)
- 黒
- ドライブサイズ
- 【HDD・SSD】2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、【M.2 SSD】規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基盤タイプ:Type 22110、Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)35
- インターフェイス
- 【M.2 SSD接続側】M.2 NVMe/SATA SSD×1、M.2 NVMe SSD×1、【HDD/SSD接続側】SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、【PC接続側】USB10Gbps (USB3.2 Gen2)
- アダプタタイプ
- (AC)DC 12V / 3.0A
- 内容量
- 1式
注意
※以下の場合はコピーが行えません。(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)※SATA→NVMeのデータコピーは可能ですが、Windowsのシステムはシステム構成が異なり起動できません。SATA→NVMeのコピーの場合は起動ドライブの入れ替え用途としては使えません。
※PATA(IDE) HDDは接続/認識できません。なお、IDE→SATA変換アダプタ等を介して接続した場合でも認識しません。
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障の恐れがあります。故障防止のため、確認後に接続を行ってください。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980
〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラックセンチュリー税込¥219,780¥199,800
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA T-5K25TU-SA2センチュリー税込¥12,078¥10,980
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2センチュリー税込¥10,668¥9,698カテゴリ







![注文コード:05327441 HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327441-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327206-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327337-260930-02.jpg)