HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台]
最大4台の3.5インチHDDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース
HDDの電源を個別にオン/オフすることができる独立電源スイッチを搭載
ドアを開けてHDD/SSDを入れるだけのカンタン組み込み
PCの電源オン・オフに合わせて電源を制御する電源連動機能を搭載
「裸族のインナー」1個付属、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- セット内容
- CRCH35U3IS3本体、専用USBケーブル×1(ケーブル長:約1m)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、ドアロックキー×2、取扱説明書/保証書
- サイズ
- 幅130mm × 高さ185mm × 奥行260mm(突起部含まず)
- 質量(g)
- 約3,200(ドライブ含まず)
- 対応OS
- Windows 11 /Windows 10 / Windows 8.1、Mac OS 13.0 /12.5 / 11.6.8 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.14.6 / 10.13.6
- 対応機種
- USB3.2 Gen1~2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~2.0インターフェイスポートを搭載したMac
- HDD
- 3.5インチ SATA HDD [SATA Revision 1.0~3.0 (1.5G~6Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃、湿度20~80% (結露無き事、接続するPCの動作範囲内である事)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- ファン
- (冷却)6cm角×2 2,500rpm±15%
- 電源仕様
- [入力]100V-240V、[出力]150W
- インターフェイス
- [デバイス側]SATA Revision1.0~3.0(1.5G~6Gbps)、[ホスト側]USB3.2 Gen1
- 内容量
- 1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。※内蔵するHDDは別途ご用意ください。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980カテゴリ







![注文コード:05327432 HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)