HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台]
2.5インチSATA HDD/SSDを外付けでPCと接続ができるHDDケース
工具不要で初心者でも安心なカンタン組み込み!
USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)対応
USB Type-A接続・Type-C接続両対応
9.5mm厚・7mm厚のHDD/SSD両対応
Windows・Mac両対応
- セット内容
- CKB25U10GC 本体、専用USBケーブル ×2(Type-C⇔Type-A ×1・Type-C⇔Type-C ×1)、スペーサー ×2(9.5mm HDD/SSD用(薄)×1・7mm HDD/SSD用(厚)×1)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅80×高さ14×奥行123(突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)100(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / 10、macOS 14.1.1 / 13.6.2 / 12.7.1 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
- コネクタ形状
- (USB)Type-C
- 対応機種
- USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、 USB4~USB2.0ポートを搭載したMac
- 対応
- (HDD/SSD)9.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD【SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)】
- 使用温湿度範囲
- 5℃~35℃・20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)35
- インターフェイス
- 【PC接続側】USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) ※UASP対応、【HDD接続側】SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
- 内容量
- 1式
注意
※本製品はSATA HDD/SSD専用です。PATA(IDE) HDD/SSDは接続できません。※M.2 SSD、SAS HDDは使用できません。
※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状のHDD/SSDは使用できません。
※外部筺体が通常のHDD/SSDとは異なる形状のSSDは接続できない場合があります。
※HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷がつく場合がございます。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980
〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラックセンチュリー税込¥219,780¥199,800
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA T-5K25TU-SA2センチュリー税込¥12,078¥10,980
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2センチュリー税込¥10,668¥9,698カテゴリ







![注文コード:05327267 HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327267-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327206-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327337-260930-02.jpg)