ファンクション・ジェネレータ
発振周波数:0.01μHz~30MHz、USBTMC,GPIB標準・重さ2.1kg小型軽量ボディ。
入出力の信号グランドは、筐体からフローティング・チャネル間信号もアイソレーション。
指定負荷インピーダンスでの出力電圧設定。
外部信号加算機能・設定内容を最大10個保存。
USB、GPIBインタフェース標準装備。
質量(kg)約2.1
出力電圧【最大】0Vp-p~20Vp-p/開放、0Vp-p~10Vp-p/50Ω分解能0.1mVp-pまたは1mVp-p(条件による)
周波数正弦波:0.01μHz~30MHz方形波:0.01μHz~15Mパルス波:0.01μHz~15MHzランプ波:0.01μ~15MHzパラメタ波形:0.01~5MHz任意波形:0.01μHz~5MHzノイズ:帯域幅26MHz
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約322×216×88
内容量1式