SK舗装用目地棒 パターン目地材

SK舗装用目地棒 パターン目地材 四国化成

舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。

主なワークパーツ 材質アルミ形材 幅(mm)4 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※パターン目地には塗り厚7.5~10mmの舗装材用のみです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84349624 SKPS-PA 600
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
84349633 SKPS-PB 400
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
84349642 SKPS-PC 600
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする