エンジンチェンソー
自家林から管理作業まで、小径木の伐倒、薪割り、果樹の選定など誰でも使い易い高性能カジュアルソー
スーパーソフトスタートでゆっくり引ける!
スパークプラグBPM8Y
バー全長(mm)(呼び寸法)350
仕様チェンブレーキ 、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
形状(バー)スプロケットノーズ
質量(kg)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
排気量(mL)35.2
使用燃料混合比/(レギュラーガソリン)50:(2サイクルエンジンオイル)1
燃料タンク容量(L)0.3
オイルタンク(L)0.19
始動方式Super Softスタート
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)4.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。