ヘッジプルーナ

ヘッジプルーナ 新ダイワ

低中木の深刈等親木選定に最適!

排気量(mL)26.9 質量(kg)3.1 形状(バー)ローラーノーズバー(枝ガイド付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×234 使用燃料混合比/(レギュラーガソリン)50:(2サイクルエンジンオイル)1 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.16 スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)6.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84410892 E1427S-300FBP 91FB-45E 300
85,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする