DEVICE MAD スクエアリュック

DEVICE MAD スクエアリュック - トップハウスDEVICE MAD スクエアリュック - トップハウスDEVICE MAD スクエアリュック - トップハウスDEVICE MAD スクエアリュック - トップハウスDEVICE MAD スクエアリュック - トップハウスDEVICE MAD スクエアリュック - トップハウス

約26リットル収納可能な大容量スクエアリュック。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出してくれます。
ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわりあり。内装にはPC用ウレタンポケット、両サイドやフロントにもポケットを装備。本体背面ファスナーもあるため、背負ったまま荷物の取り出しができ大変機能的です。肩紐や背面はメッシュ仕様のため、通気性抜群で負担軽減にも効果的。初めてミリタリーに挑戦する人にもピッタリなバッグです。

材質ヴィンテージソフト合皮質量(g)1500幅(cm)26.5高さ(cm)50奥行き(cm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84717912DRG50120-BKブラック
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84717937DRG50120-BRブラウン
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84717964DRG50120-KHカーキ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする