トップハウス
DEVICE フォルマ 3way リュック
その日のスタイルに合わせて、リュック・ショルダー・ボディとして使える3way仕様のバッグ。
キャンバス生地と白化合皮を使用し使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!
「こんなの欲しかった!」機能が満載!
材質
ウォッシュキャンバス・白化合皮
質量(g)
876
幅(cm)
38
高さ(cm)
49.5
奥行き(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84719626
EHR66038-BK
ブラック
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84719592
EHR66038-BE
ベージュ
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
84719644
EHR66038-BR
ブラウン
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
84719678
EHR66038-KH
カーキ
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
84719705
EHR66038-NA
ナチュラル
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください