曜日別特売

Rename ゴールドファスナーデイバッグ

Rename ゴールドファスナーデイバッグ - トップハウスRename ゴールドファスナーデイバッグ - トップハウス

ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる、上品なイメージが特徴のリュックサック。
本体ZIPはダブルファスナー式で開閉に便利。大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
また、背面ZIPがあるため、背負ったままでも荷物の出し入れが可能なのも嬉しいポイント。
軽量なので使い心地が良く、通勤や通学に大活躍間違いなし

材質高密度ナイロン質量(g)328幅(cm)31高さ(cm)42.4奥行き(cm)12.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725332RRN71039-KHカーキ
3,900
取扱い終了
返品不可
84725183RRN71039-BEベージュ
3,900
取扱い終了
返品不可
84725217RRN71039-BKブラック
3,900
取扱い終了
返品不可
84725357RRN71039-NVネイビー
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする