ミニプレッププロセッサーブラッシュステンレス
少量のみじん切りやドレッシング、ソース作りに大活躍。場所をとらない超軽量モデル。液体は「HI」、固形は「LO」と使い分けができる。押している時だけ作動するので、絶妙な仕上がりが可能に。本体は手乗りサイズで取り扱いがらく。女性でも間単に持ち運びが可能。本体から各パーツが簡単に取り外せ、お手入れもらくらく。切る・刻む・混ぜるの基本機能で使い方簡単。
消費電力(W)115
容量(L)1
材質(本体)ABS樹脂、(容器)AS樹脂、刃:ステンレススチール
質量(g)1000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×15.0×20.0
内容量1個