清涼ファン風雅ボディ2 フルセット
リチウムイオン充電池バッテリー
|
(4件のレビュー)
胴ベルトを使わない専用ベルト式。
ベルトホルダー付】充電池セット。
ウェアクリップ付服ズレ防止。
作業着が交換できるのでいつでも清潔です。
セット内容本体・充電池・充電池ホルダー・ACアダプタ・専用ベルト
本体質量(g)【本体】約210、【バッテリー】約130
出力電圧(V)DC7.4
入力電圧(V)DC9
出力電流(A)(最大)2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)【本体】約172×86×86、【バッテリー】約55×85×25
バッテリーリチウムイオン充電池
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
充電時間(時間)約5(25℃/ADP-9V13使用時)
入力電流(A)1.3
バッテリー容量(mAh)2500/min
使用時間(時間)弱:約4.5、強:約3、ゆらぎ:約4.5
内容量1セット
注意
※使用可能時間は諸条件により異なります。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
※本品付属のバッテリーの他、別売大容量充電池「風雅ボディバッテリー(FB-BT7455BK)が使用できます。