清涼ファン風雅ボディ2 フルセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84905914 品番FB-BA28SEGW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

胴ベルトを使わない専用ベルト式。
ベルトホルダー付】充電池セット。
ウェアクリップ付服ズレ防止。
作業着が交換できるのでいつでも清潔です。

セット内容本体・充電池・充電池ホルダー・ACアダプタ・専用ベルト 本体質量(g)【本体】約210、【バッテリー】約130 出力電圧(V)DC7.4 入力電圧(V)DC9 出力電流(A)(最大)2 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)【本体】約172×86×86、【バッテリー】約55×85×25 バッテリーリチウムイオン充電池 使用環境温度(℃)0〜40(結露不可) 充電時間(時間)約5(25℃/ADP-9V13使用時) 入力電流(A)1.3 バッテリー容量(mAh)2500/min 使用時間(時間)弱:約4.5、強:約3、ゆらぎ:約4.5
注意
※使用可能時間は諸条件により異なります。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
※本品付属のバッテリーの他、別売大容量充電池「風雅ボディバッテリー(FB-BT7455BK)が使用できます。

商品説明動画

【TAJIMA】風雅シリーズ風雅ボディ・ボディ2・ヘッド
この動画は、29人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84905914
2021-06-14
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

上着の中に装着できるので溶接作業時には最適だと思います
今までは風を当てることができなくて熱い中作業をしていたので
快適です

2人が参考にしています
対象商品:
84905914
2019-07-10
用途:
機械のメンテナンス、社廻り伐採
製造業

ツナギタイプの作業服後方に切れ目を入れて、通常は、マジックテープで付けるように改良。そして、作業時にこのファンを使用出来るようにしました。
結果は、・・これは良い、二度と手放せない。問題は、ファンから下をどうしましょうか?というところ・・
上下、別タイプの作業服なら、簡単取付で、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
84905914
2019-07-31
用途:
農作業

夏の農作業には必須アイテムですね。非常に助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
84905914
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

屋外での作業で無風の時には、そよ風が吹いてるような感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする