オリンパス
モノラルタイピンマイク ME15
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品
タイピンクリップ
形式
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源
プラグインパワー方式(1.5V~10V)
本体寸法(mm)
約8.8×34.3
本体質量(g)
約11
周波数特性
100~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
2.2k
プラグ
L型Φ3.5mmモノラルミニプラグ
アズワン品番
64-9619-49
指向性
全指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913614
ME15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください