3E Bluetooth Keyboard 【NEO】 3つ折りタイプ
三つ折でコンパクトなのに打ちやすい。
マルチOS対応のBluetoothキーボード。
ポケットに入るコンパクトサイズ。わずか185gの軽量ボディ。
高級感と耐久性を兼ね備えたアルミ素材を採用。
スタンドにも使える高級レザータイプ保護ケース付属。
外出先でも気軽に使えるワイヤレスタイプ。充電時間2時間で、最大84時間連続使用が可能!
- 仕様
- 連続待受日数:約218日
- セット内容
- Bluetooth キーボード、保護ケース、取扱説明書、キーボード充電用 MicroUSB ケーブル、ゴムパッド
- 材質
- プラスチック、アルミニウム
- 質量(g)
- 約185
- 電源
- リチウムポリマーバッテリー
- 対応OS
- Android4.1以降 /iOS6.0以降 /Windows8、8.1以降※2
- 接続方式
- 無線
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (使用時)251×93×14
- 対応
- 各種Windows タブレット、各種Android タブレット/スマートフォン、iPad シリーズ、iPhone シリーズ※2
- 連続使用時間(時間)
- 約84
- キー配列
- 英語配列(64キー)
- 保証期間
- 1年
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 146×93×17
- キー方式
- パンタグラフ
- キーストローク(mm)
- 約1.8
- 充電時間(時間)
- 約2
- キーピッチ(mm)
- 約17
- 無線通信方式
- Bluetooth 3.0GFSK
- 耐久回数
- 約300万回(キー単体の回数)
- 動作距離(m)
- 約10以内
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境により異なります。※お使いの接続端末やOSバージョンによって機能が異なる場合があります。
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















