曜日別特売

ノイズフィルターTACシリーズ

ノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセルノイズフィルターTACシリーズ - コーセル

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能

定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95内容量1個
全24種類を絞り込む
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
漏洩電流
直流抵抗(max)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84958116TAC-50-103-U501.0mA/2.0mA7mΩ10,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958125TAC-50-223-U502.5mA/5.0mA7mΩ22,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958143TAC-50-333-U503.5mA/7.0mA7mΩ33,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958168TAC-60-103-U601.0mA/2.0mA5mΩ10,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958177TAC-60-223-U602.5mA/5.0mA5mΩ22,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958195TAC-60-333-U603.5mA/7.0mA5mΩ33,000p
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958213TAC-80-103-U801.0mA/2.0mA5mΩ10,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958222TAC-80-223-U802.5mA/5.0mA5mΩ22,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958247TAC-80-333-U803.5mA/7.0mA5mΩ33,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958265TAC-100-103-U1001.0mA/2.0mA4mΩ10,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958274TAC-100-223-U1002.5mA/5.0mA4mΩ22,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958292TAC-100-333-U1003.5mA/7.0mA4mΩ33,000p
オープン
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958317TAC-150-103-U1501.0mA/2.0mA3mΩ10,000p
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958326TAC-150-223-U1502.5mA/5.0mA3mΩ22,000p
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958344TAC-150-333-U1503.5mA/7.0mA3mΩ33,000p
オープン
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958362TAC-200-103-U2001.0mA/2.0mA2mΩ10,000p
オープン
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958378TAC-200-223-U2002.5mA/5.0mA2mΩ22,000p
オープン
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958396TAC-200-333-U2003.5mA/7.0mA2mΩ33,000p
オープン
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958414TAC-250-103-U2501.0mA/2.0mA1.5mΩ10,000p
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958423TAC-250-223-U2502.5mA/5.0mA1.5mΩ22,000p
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958448TAC-250-333-U2503.5mA/7.0mA1.5mΩ33,000p
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958466TAC-300-103-U3001.0mA/2.0mA1mΩ10,000p
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958475TAC-300-223-U3002.5mA/5.0mA1mΩ22,000p
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958493TAC-300-333-U3003.5mA/7.0mA1mΩ33,000p
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする