曜日別特売

結露チェッカ

結露チェッカ - 佐藤計量器製作所

温湿度計と放射温度計が一体化されました。
露点が表示できます。
オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)
液晶バックライト機能付です。
結露チェック機能(表面温度-露点)
湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。

用途
資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。
鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲
温度/0~50℃
湿度/10~95%rh
表面温度/-20~105℃
湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示
露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
精度
温度/±0.6℃
湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外
表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49質量(g)約235(乾電池含む)付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個内容量1台
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29158369SK-130ITH(校正書・トレーサビリティ体系図付)ポイント(標準):23℃ / 表面50℃ / 60%(at23℃)付き
94,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34963905SK-130ITH--
48,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34963905SK-130ITH39422372SK130ITH(8132-00)SK-130ITH 結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所 39422372結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする