L字型ピトー管500mm

L字型ピトー管500mm - testo(テストー)
トラスコ品番
110-8460
質量(g)
50
径(Φmm)
7
ケーブル
要シリコンチューブ
動作温度範囲(℃)
0~600
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63384572635.2045
¥19,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63384572635.2045757551360635 2045635.2045 L型ビート盤500mm testo(テストー) 75755136L型ビート盤500mmtesto(テストー)1個
¥36,980
税込¥40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする