曜日別特売

地球儀

地球儀 - 渡辺教具製作所

社会・文化的な色分けによる行政タイプの地球儀。このサイズで最多の概数4,000に及ぶ地名を記載。これほど詳細で読みやすさにこだわった機種は他にございません。国際的な出来事の確認、インテリアに最適な地球儀です。塩ビシート印刷ですので、シールを貼ったり、ボード用マーカーで書き込めます。

材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84964452WQ
オープン
30,000
33,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする