ナリカ
三球儀
太陽、地球、月の動きを確認するための実験器です。付属パーツの組替えにより、月の運動や満ち欠け、月食や日食など、天体に関する色々なテーマに即して実験が行えます。
仕様
太陽モデル:内部に光源ランプ付き
付属品
人形、日時計用パーツ、日付目盛盤、月の満ち欠け盤、他
寸法(mm)
570×140×260(本体)、Φ140(太陽モデル)、Φ110(地球モデル)、Φ18(月モデル)
電源
AC100V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968038
CO-0157
オープン
¥
60,000
¥
66,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください