ナリカ
三球儀
地球、月、太陽の三球を使い、日食、月食、四季の変化、公転や自転、月の満ち欠けなど、様々な現象を説明するものです。
付属品
月(支持金具付)
寸法(mm)
520×210×320
質量(kg)
1.1
電源
100V7W
球径(Φmm)
太陽:約Φ150mm地球:約Φ80mm月:約Φ25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968047
P-33N
オープン
¥
58,000
¥
63,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください