曜日別特売

インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠

インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠 - 橋本工機
(2件のレビュー)

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。

用途海外製の機械、等形状両角材質S45C規格新JIS準拠内容量1本
全17種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
875006744.76X4.76X304.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)30
オープン
569
626(税込)
当日出荷
875007174.76X4.76X324.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)32
オープン
589
648(税込)
当日出荷
875007354.76X4.76X344.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)34
オープン
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
875007534.76X4.76X404.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)40
オープン
629
692(税込)
当日出荷
875007784.76X4.76X484.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)48
オープン
659
725(税込)
当日出荷
875007964.76X4.76X504.76(-0.03~0)4.76(-0.03~0)50
オープン
659
725(税込)
当日出荷
875008326.35X6.35X206.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)20
オープン
609
670(税込)
当日出荷
875008666.35X6.35X256.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)25
オープン
659
725(税込)
当日出荷
875008936.35X6.35X326.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)32
オープン
699
769(税込)
当日出荷
875009276.35X6.35X376.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)37
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
875009456.35X6.35X406.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)40
オープン
719
791(税込)
当日出荷
875009726.35X6.35X506.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)50
オープン
749
824(税込)
当日出荷
875010066.35X6.35X556.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)55
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
875010246.35X6.35X746.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)74
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
875010586.35X6.35X756.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)75
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
875010856.35X6.35X1006.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)100
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
875011286.35X6.35X1506.35(-0.036~0)6.35(-0.036~0)150
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87500674
2021-05-24
用途: 海外製品の補修

商品自体は全く問題はなく使用できました。
商品自体の価格は納得ですが、その他のコストを検討しなければいけないと思う。

対象商品 : 87501006
2020-10-06
用途: インチ指定のシャフトギヤの位置決め
製造業

インチサイズのキーを探しているときに見つけました。
種類も豊富で仕様に合ったものを探しやすいです。
できれば両端が角でなく幅と同寸のRになっている物があるとよいと思いました。
今回は、フライス,ヤスリ等で現合で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする