ケニス ケニスの 学童・教育用品 ケニスの 理科/技術/科学工作 ケニスの 光 平面鏡(テーブルミラー) 平面鏡(テーブルミラー) 注文コード 87534195 プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。 材質(鏡)ガラス製 寸法(mm)205×215×20 タイプ置型・壁掛両用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87534195 M-2 ¥1,800 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-100 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-1108 ナリカ 税込¥24,200 ¥22,000 バスケットへ 回折実験用レインボータワー ナリカ 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ 線スペクトル光源装置 ナリカ 税込¥217,800 ¥198,000 バスケットへ デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカ 税込¥36,300 ¥33,000 バスケットへ 大型投影板(透過スクリーン)LSN ナリカ 税込¥46,200 ¥42,000 バスケットへ ナトリウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ カドミウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ プリズム(台付き) A ナリカ 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ レプリカグレーチングシート ナリカ 税込¥4,620 ¥4,200 光の三原色セット ナリカ 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥528 ¥480 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,042 ¥1,856 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥90 ¥82 バスケットへ デジタル騒音計 マザーツール 税込¥6,488~ ¥5,898~ Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ) 税込¥19,558~ ¥17,780~ 科学ポスター 科学技術広報財団 税込¥770~ ¥700~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作光 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品