すべり抵抗器(スライド抵抗器)

すべり抵抗器(スライド抵抗器) ケニス

抵抗値を連続的に変えることができる、可変抵抗器です。 30分割目盛りスケール付で、抵抗値の調整が簡単です。 オームの法則(V=IR)を確かめたり、電池の起電力と内部抵抗を調べたり、モーターの出力を調べる場合に使用します。

寸法(mm)357×95×128 質量(kg)1.7 方式単芯(30等分目盛付) 抵抗(Ω)最大30Ω 最大電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)DC5Vで10以上 最大電力120W 耐電圧(V/min)AC1500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87534798 D-308
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする