ハーフラックハイインピーダンスアンプ

ハーフラックハイインピーダンスアンプ BOSE(ボーズ)

Integrated Zone Amplifierと組み合わせて容易にシステム拡張を可能とするハイ・インピーダンスのコンパクトパワーアンプ。

消費電力(W)200(最大)、15(無信号時) 冷却方式自然空冷 質量(kg)3 タイプ入力タイプ:Line入力1(アンバランス) 出力(W)アンプ出力:1×90@70/100V 外形寸法(mm)214(W)X45(H)X310(D) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87539086 ZA190-HZ
47,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする