1Uローインピーダンスアンプ
商業施設や会議室など中小規模空間に最適な1Uサイズのロー・インピーダンス・ミキサーパワーアンプ。120W(@4Ω) x 2ch。
消費電力(W)24(スタンバイ)、300(最大)
冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷
質量(kg)約4.1(9.0lb)
タイプ入力タイプ:ライン入力アンバランス:(x2)バランス(x2)、ページング入力:バランスマイク/ライン(x1)、AUX入力:アンバランスライン(x1)
出力(W)アンプ出力:2×120@4Ω、2×60@8Ω
外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ)
出力AUX出力:アンバランス(x1)
内容量1台