1Uハイインピーダンスアンプ

1Uハイインピーダンスアンプ BOSE(ボーズ)

商業施設や会議室など中小規模空間に最適な1Uサイズのハイ・インピーダンス・ミキサーパワーアンプ。120w(@70V/100V) x 2ch。

消費電力(W)26(スタンバイ)、300(最大) 冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷 質量(kg)約4.1(9.0lb) タイプ入力タイプ:ライン入力:アンバランス(x2)バランス(x2)、ページング入力:バランスマイク/ライン(x1)、AUX入力:アンバランスライン(x1) 出力(W)アンプ出力:2×120@70/100V 外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ) 出力AUX出力:アンバランス(x1) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87539104 IZA2120-HZ
149,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする