1Uハイインピーダンスアンプ
IZAシリーズやControlSpaceと組み合わせて簡単にシステム拡張が可能な1Uサイズのハイ・インピーダンス・パワーアンプ。120w(@70V/100V) x 2ch。AmpLink搭載。
消費電力(W)23(スタンバイ)、300(最大)
冷却方式単一ファンによる左から右への連続空冷
質量(kg)約3.9(9.0lb)
出力(W)アンプ出力:2×120@70/100V
外形寸法(mm)44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ)
チャンネル数アンバランス(x1)、バランス(x1)
内容量1台