曜日別特売

インバータ FR-F720PJシリーズ

インバータ FR-F720PJシリーズ - 三菱電機インバータ FR-F720PJシリーズ - 三菱電機インバータ FR-F720PJシリーズ - 三菱電機

工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制
充実した保護機能を搭載
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示

用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インバータ容量(KW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19048925FR-F720PJ-0.4K-FS0.4
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19048934FR-F720PJ-0.75K-FS0.75
83,600
82,980
91,278(税込)
33日以内出荷
19048943FR-F720PJ-2.2K-FS2.2
140,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19048952FR-F720PJ-3.7K-FS3.7
169,800
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
19048968FR-F720PJ-5.5K-FS5.5
298,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする