防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ

表示文字サイズ
メイン:13.6(W)X26(H)mm
サブ:9.4(W)X18(H)mm
用途パック詰め、欠品チェックに計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g内容量1台
関連資料:製品カタログ(1.38MB)取扱説明書:(2MB)
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。
全14種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604075J-100WD-3-130001(0~1500)、2(1500~3000)9803~9807
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604084J-100WD-3-230001(0~1500)、2(1500~3000)9799~9804
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604093J-100WD-3-330001(0~1500)、2(1500~3000)9796~9801
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604102J-100WD-3-430001(0~1500)、2(1500~3000)9794~9799
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604118J-100WD-3-530001(0~1500)、2(1500~3000)9795~9800
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
88604127J-100WD-3-630001(0~1500)、2(1500~3000)9794~9797
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604136J-100WD-3-730001(0~1500)、2(1500~3000)9789~9794
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604145J-100WD-6-160002(0~3000)、5(3.000~6000)9803~9807
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604154J-100WD-6-260002(0~3000)、5(3.000~6000)9799~9804
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604163J-100WD-6-360002(0~3000)、5(3.000~6000)9796~9801
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604172J-100WD-6-460002(0~3000)、5(3.000~6000)9794~9799
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604188J-100WD-6-560002(0~3000)、5(3.000~6000)9795~9800
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604197J-100WD-6-660002(0~3000)、5(3.000~6000)9794~9797
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604206J-100WD-6-760002(0~3000)、5(3.000~6000)9789~9794
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする